Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1024396
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1024396
EAN/GTIN:
     4055626516745
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
250 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
5.4864 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624139
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.