Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1020768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1020768
EAN/GTIN:
     4055626511795
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
7.62 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 204,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 173,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,294*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.