Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0807012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0807012
EAN/GTIN:
     4017918254889
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1000 mm, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6495*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8127*
€ 5,72711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5595*
€ 5,42581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2695*
€ 5,08071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6495*
€ 4,34291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.