Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Handsappie 70 cm - Ochsenkopf: 1976168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Handsappie 70 cm - Ochsenkopf: 1976168
Alu-Handsappie 70 cm - Ochsenkopf: 1976168
Artikel-Nr.:
     C1150O-1976168
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976168
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Alu-Handsappie 70 cm

  • Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
  • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
  • Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen "Biss" im Holz
  • Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht
  • Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht:
580 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappie, Sappi, Sappl, Alu-Sappie, Aluminium-Sappie, Sappine, Sapine, Kanthaken, Rückwerkzeug, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.