Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsappie mit 80 cm Eschenstiel - Ochsenkopf: 1949365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsappie mit 80 cm Eschenstiel - Ochsenkopf: 1949365
Handsappie mit 80 cm Eschenstiel - Ochsenkopf: 1949365
Artikel-Nr.:
     C1150O-1949365
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Handsappie mit 80 cm Eschenstiel

  • Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
  • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
  • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
800 mm
Kopfgewicht:
500 g
Gewicht:
1100 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-78 E-0800
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappie, Sappi, Sappl, Sappine, Sapine, Kanthaken, Rückwerkzeug, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.