Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873455 Herst.-Nr.: 3301685 EAN/GTIN: 4060833016858 |
| |
|
| | |
| Gedore red Mess- und Schneidwerkzeuge-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul, 30-teilig Hauptmerkmale: - Multifunktions-Säge: Sägeblatt und Bügel drehbar, mit Handschutz, 2-Komponentengriff, Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
- Digitaler Messschieber: LCD-Anzeige, Reset-Einstellung, Rollenfeineinstellung, mit mm/Zoll-Umschaltung, angeschliffene Schnabelenden, in Box inkl. Ersatzbatterie, mit Betriebsanleitung, PC-Schnittstelle, Feststellschraube, Gewindetabelle auf der Rückseite
- Profi-Cuttermesser: Mehrkomponentengriff, Aluminium, Schnellwechsel-Mechanismus, 1 Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen, robuste Ausführung
- Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
- (Ent-)Magnetisierer: Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge, Entmagnetisierer für Werkzeuge
- Wasserwaage: Glattes Aluminium-Rechteckprofil, zwei Libellen aus Acrylglas, Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m, pulverbeschichtet, Endkappen stoß- und schlagfest
- Holzgliedermaßstab: Metrische Doppel-Skala, Genauigkeitsklasse III, EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung, Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken
- Bau-Bleistift: Ovale Form
- Hartmetall-Reißnadel: Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, gerade Form, versenkbare Nadel, Metallgehäuse, mit Ansteck-Clip
- LED-Taschenlampe: Aluminium-Gehäuse, Lieferung mit Batterien (3x Typ AAA), Schlaufe, 2 Helligkeitsstufen schaltbar und zusätzlich Warn-/Signalfunktion, 1 W LED, Lichtstrom 55-60 lm, Leuchtweite 25-30 m, Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 480 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 345 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 70 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 171,73* | € 198,32* | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 174,26* | € 200,12* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 175,97* | € 200,78* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 156,89* | € 201,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 170,31* | € 206,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 793,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|