Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

137-600 Montiereisen 600x20x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8783590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     137-600
EAN/GTIN:
     4010883878357
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spitzen-Ø:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,305 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
20 mm
Spitzenlänge:
120,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Montiereisen, gedore montiereisen 600mm, montage paßdorn, montagedorn gedore, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Brechstange, Brecheisen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.