| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-8110680 Herst.-Nr.: 8110680 EAN/GTIN: 4036976103618 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zum Pressen, Richten, Heben, Biegen und Abziehen verwendbar Bestehend aus Handpumpe No. 1.50/1 und Hydraulik-Zylinder No. 1.51 Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden Stückliste: Hydraulische Handpumpe 1.50/1 Hydraulik-Zylinder 1.51/11 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Arbeitsdruck (max.): | 700 bar | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 15 kg | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweite..., Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdreh..., Zylinder Punkt |
| | |
| |