Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.91 Reifentreiber 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8032270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.91
EAN/GTIN:
     4036976106084
Suchbegriffe:
Reifentreiber
reifentreiber gedore
reifentreiber
Zum Lösen festsitzender Lkw-Reifen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Reifenmontierhebel, Abzieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.