Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8003 TL Zangen-Satz 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6755470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 8003 TL
EAN/GTIN:
     4010886675540
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Flachrundzange No. 8132-160 TL, 160 mm, tauchisoliert Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TL, 180 mm, tauchisoliert Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TL, 160 mm, tauchisoliert
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,642 kg
Norm:
DIN ISO 5746 DIN ISO 5749 DIN ISO 5745
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8132-160 TL
ab € 12,85*
Sonstiges
Gedore
8250-180 TL
ab € 13,02*
Sonstiges
Gedore
8316-160 TL
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.