Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8303 TL Zangen-Satz 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6703910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 8303 TL
EAN/GTIN:
     4010886670392
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
gedore zangensatz 3-teilig
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Universalzange No. 142 10 TL, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TL, 180 mm, tauchisoliert Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TL, 160 mm, tauchisoliert
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,88 kg
Norm:
DIN ISO 5746 DIN ISO 5749 DIN ISO 8976 - Form C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangen-satz 3-teilig, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,96*
Sonstiges
Gedore
8250-180 TL
ab € 12,75*
Sonstiges
Gedore
8316-160 TL
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.