Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 3770 Sicherungsring Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6676760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 3770
EAN/GTIN:
     4010886667675
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Sicherungsring
Stecknüsse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
75,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,026 kg
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Vietnam
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.