Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1440 Z-91 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440x918x537 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6629170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1440 Z-91
EAN/GTIN:
     4010886662915
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung, Breite Tragegriffe, Max. Zuladung 150 kg, Verschließbar mit Vorhängeschloss, Ausgekleideter Innenraum, Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
440 x 918 x 537 mm
Gesamtbreite [mm]:
918 mm
Gesamthöhe [mm]:
440 mm
Gesamtlänge [mm]:
537 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
30 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, servicekoffer gedore, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.