Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1440 Z-83 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 340x841x427 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6628360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1440 Z-83
EAN/GTIN:
     4010886662830
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung, Breite Tragegriffe, Max. Zuladung 150 kg, Verschließbar mit Vorhängeschloss, Ausgekleideter Innenraum, Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
340 x 841 x 427 mm
Gesamtbreite [mm]:
841 mm
Gesamthöhe [mm]:
340 mm
Gesamtlänge [mm]:
427 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
21 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, servicekoffer gedore, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.