Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE BR 1504 0511 L Rollwerkbank mit Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6624450
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6624450
EAN/GTIN:
     4010886662441
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Produktbeschreibung:

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Korpus:
Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
3 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
1.625x1.100 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl der Schränke:
1
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
7
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Ausführung:
Rollwerkbank mit Rückwand
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
500 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite:
1.100 mm
Gesamthöhe:
1.625 mm
Gesamtiefe:
665 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
128 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 67 mm, 1x Typ 2, H. = 137 mm, 1x Typ 3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft:
700 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, montagewerkbank, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Kastenwerkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.826,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,68*
€ 2.499,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,97*
€ 2.354,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,17*
€ 2.277,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,73*
€ 2.220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,41*
€ 2.173,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.