Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE B 1500 L Werkbank mit Blechjalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6618050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6618050
EAN/GTIN:
     4010886661802
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Produktbeschreibung:

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Korpus Werkbank:
Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm
40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Jalousie
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Korpus Schrank:
Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm
Jalousie mit Zylinderschloss
Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Jalousie Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE grau
Schubladen Werkbank:
Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie
5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg
Zubehör:
85-teiliges Hakensortiment No. 1500 HS 23
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
900x2.000x875 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplattenstärke:
40 mm
Ausführung:
Werkbank mit Blechjalousie
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite:
2.000 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtiefe:
875 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
166 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
3x Typ 1, H. = 79 mm, 1x Typ 2, H. = 160 mm, 1x Typ 3, H. = 180 mm
Statische Tragkraft:
2000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.838,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,05*
€ 2.512,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,02*
€ 2.369,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,75*
€ 2.296,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,11*
€ 2.242,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,74*
€ 2.188,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,72*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
Zubehör
Gedore
5315880
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
6617910
ab € 1.225,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.