Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1440-83 Werkzeugkoffer JUMBO, 340x841x427 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6616780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6616780
EAN/GTIN:
     4010886661673
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen
GEDORE blau, spritzwassergeschützt
Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung
Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440

Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg
Sonderausstattungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
340x841x427 mm
abschließbar:
Nein
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite:
841 mm
Gesamthöhe:
340 mm
Gesamtlänge:
427 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
23 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore werkzeugkoffer, werkzeugbox, Rolltasche, Werkzeugträger, Montagetasche, Werkzeugtasche, Schutzkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Koffer, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Maschinenkoffer, leer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutztasche, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Universal-Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeug-Rolltasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.