Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1263 L Werkzeugkasten, leer, 3 Fächer, 160x420x225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6608250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1263 L
EAN/GTIN:
     4010886660829
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Mit genieteten Gelenken, Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer, Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug, GEDORE blau, Maße: H 158 x B 420 x T 225 mm, Besonders geeignet für die Sortimente No. S 1150, S 1151 und S 1151 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
158 x 420 x 225 mm
Gesamtbreite [mm]:
420 mm
Gesamthöhe [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
4,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore werkzeugbox, werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.