Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

654 Ventil-Einschleifgerät mit Saugnäpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6535270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     654
EAN/GTIN:
     4010886653524
Suchbegriffe:
Ventilläpper
ventilläpper gedore
ventilläpper
Mit automatischem Läpprichtungswechsel, Zum Einspannen in Handbohrmaschine
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
65,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,29 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Mitgelieferte Saugnäpfe 652-20, -25, -30, -37
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schleifsteinschärfer, Schleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
652-20
ab € 1,67*
Sonstiges
Gedore
652-25
ab € 1,66*
Sonstiges
Gedore
652-30
ab € 2,11*
Sonstiges
Gedore
652-37
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.