Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 411-150 Parallel-Schraubstock 150x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6501290
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     411-150
EAN/GTIN:
     4010886650127
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock gedore

Produktbeschreibung:

Stabile geschmiedete Ausführung
Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet
Spannbacken induktiv gehärtet
Geschützte Schraubstockspindel
Nachstellbare Führung
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Backenbreite:
150 mm
Farbe:
Blau lackiert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
18,474 kg
REACH:
konform
Spanntiefe nutzbar b:
200 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Feinmechaniker-Schraubstock, Parallelspanner, Präzisionsspanner, Sinusspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkstattschraubstock, Werkstatt-Schraubstock
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-411 A-125
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.