Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 140 W Gewindefeile für Whitworth Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6409800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     140 W
EAN/GTIN:
     4010886640982
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile gedore
gewindefeile
gewindefeile whitworth

Produktbeschreibung:

Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde
Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
geeignet für:
24 20 18 16 14 12 11 10 Gänge Whitworth
Gesamtbreite:
10 mm
Gesamthöhe:
10 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,124 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile/Raspel, Angelfeile, Ansatzfeile, Bandsägefeile, Bildhauerfeilraspel, Diamantfeile, Diamant-Handy-Feile, Diamant-Hemmungsfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Nadel-Feile, Diamantriffelfeile, Diamant-Riffelfeile, Diamant-Werkstattfeile, Dreikantfeile, Feile, Feilraspel, Feinsägefeile, Flachfeile, Flachspitzfeile, Flachstumpffeile, Gefräste Feile, Halbrundfeile, Handyfeile, Handyraspel, Hartmetallfeile, Hemmungsfeile, Holzfeile, Holz-Feile, Holzraspel, Hufraspel, Installateurfeile, Kabinettfeile, Kabinettraspel, Karosseriefeile, Kettensägefeile, Ketten-Sägefeile, Kettensägeschärfgerät, Kettensägeschärflehre, Kontaktfeile, Kreissägefeile, Lackhobel, Messerfeile, Messerschärffeile, Messfeile, Mühlsägefeile, Nadelfeile, Nadelraspel, Nadelraspelsatz, Präzisionsfeile, Raspel, Riffelfeile, Riffelraspel, Rundfeile, Schärffeile, Schlüsselfeile, Stiftenfeile, Tiefenbegrenzerfeile, Treppenbauerfeilraspel, Universalfeile, Universal-Kantenfeile, Vierkantfeile, Vogelzungenfeile, Werkstattfeile, Werkstattraspel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.