Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38 12 Montierhebel 12", 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6332400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     38 12
EAN/GTIN:
     4010886633243
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
21 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,221 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 305mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Hebeleisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 16
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.