Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 28 LR Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x33 mm 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6228930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228930
EAN/GTIN:
     4010886622896
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw

Produktbeschreibung:

Für Lkw und schwere Maschinen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil
Maße: 750 x 750 mm

Stückliste:

27x30x32x33
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einsatz-Ø:
40,0x44,0x46,0x46,0 mm
Einsatz-Ø 1:
40 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatz-Ø 3:
46 mm
Einsatz-Ø 4:
46 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Gesamtlänge:
755 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
6,085 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
27x30x32x33 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
Schlüsselweite 3:
32 mm
Schlüsselweite 4:
33 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Lkw und schwere Maschinen
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, Drehkreuz, Kreuz-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6227610
ab € 29,01*
Ähnlich
Gedore
6228260
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.