Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 28 CU Kreuzschlüssel Klein-LKW 19x22x24x27 mm 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6228500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228500
EAN/GTIN:
     4010886622858
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
Für Lieferwagen und leichte Lkw, Busse und Traktoren
Vanadium-Stahl 31CrV3
grau pulverbeschichtet
Sechskant warmgeschmiedet
Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche
Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung
Maße: 600 x 600 mm

Stückliste:

19x24x22x27 (3/4x15/16x7/8x1.1/16")
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einsatz-Ø:
28,5x32,0x34,5x38,5 mm
Einsatz-Ø 1:
28,5 mm
Einsatz-Ø 2:
32 mm
Einsatz-Ø 3:
34,5 mm
Einsatz-Ø 4:
38,5 mm
Gesamtbreite:
62 mm
Gesamthöhe:
39 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
3,155 kg
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schlüsselweite:
19x24x22x27 mm
Schlüsselweite 1:
3/4 Inch | 19 mm
Schlüsselweite 2:
15/16 Inch | 24 mm
Schlüsselweite 3:
7/8 Inch | 22 mm
Schlüsselweite 4:
1.1/16 Inch | 27 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Lieferwagen und leichte Lkw, Busse und Traktoren
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, Drehkreuz, Kreuz-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.