Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 LRV Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x3/4" 4-kt 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6228420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     28 LRV
EAN/GTIN:
     4010886622841
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
Für Lkw und schwere Maschinen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil, Maße: 750 x 750 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
755 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
5,98 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
27 x 30 x 32 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 3 [mm]:
32 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Stückliste (Text):
27x30x32x3/4" 4kt
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Lkw und schwere Maschinen
Einsatz-Ø:
40,0 x 44,0 x 46,0 x 26,0 mm
Einsatz-Ø 1:
40 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatz-Ø 3:
46 mm
Einsatz-Ø 4:
26 mm
Gesamtbreite [mm]:
750 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.