Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-8000 A 5 Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,5 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5701840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5701840
EAN/GTIN:
     4010886570180
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,072 kg
Oberfläche:
verzinkt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
3,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Greifring Zange, Greifring-Sicherungszange, Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, sprengringzange, Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.