Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1450 L Werkzeugtafel leer, 987x493 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5617110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1450 L
EAN/GTIN:
     4010886561713
Suchbegriffe:
Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Tei...
Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkas...
Aufbewahungsschränke für allgemeine...
Basisausrüstung für Werkstatt, Garage und Hobby, Anbaufähig in alle Richtungen, mit Abstandshaltern für die Wandbefestigung, Stabiles Stahlblech 1,5 mm, 4-seitig abgekantet, Euro-Lochung 10 x 38 mm, Maße: L 987 x H 493 mm, GEDORE blau pulverbeschichtet, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
495 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
985 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
5,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.