Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222020 Rohrabschneider TUBEX 1/8-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4537060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     222020
EAN/GTIN:
     4017981222020
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Hochleistungs-Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, da keine 360° Umdrehung notwendig ist, Durch Austausch des Schneidrädchens auch für Edelstahlrohre einsetzbar (Ausf. 2"), Bügel aus Temperguss, Elastischer Vorschub durch eingebautes Federsystem (Ausf. 2"), Geschützte Spindel durch hülsenartige Verlängerung, Blau lackiert, Spindel brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
1/8-2 Inch
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
6,3 mm
Wandstärke (min.):
2,0 mm
Wandstärke (min./max.):
2,0-6,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Bügel aus Temperguss
Netto-Gewicht [kg]:
2,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
60 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
10 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
10-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
220220
ab € 10,19*
Sonstiges
Gedore
220620
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.