Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 312000 Ventilhalter venti-quick 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4508980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4508980
EAN/GTIN:
     4017981312004
Suchbegriffe:
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug

Produktbeschreibung:

Aus Aluminium
Ablaufventil-Halter und Eindrehschlüssel für Exzenter- und Standardventile 1.1/4"
Von oben und unten einsetzbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht:
0,255 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.