Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230020 Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4504130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230020
EAN/GTIN:
     4017981230032
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Körper aus Zink-Druckguss, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre, Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (min./max.):
1,0-7,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
1,46 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
65 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
13 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
13-65 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 65mm, Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
230220
ab € 9,98*
Sonstiges
Gedore
230621
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.