Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220020 Rohrabschneider TUBEX 1/8-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4503400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     220020
EAN/GTIN:
     4017981220026
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Hochleistungs-Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen, Durch Austausch des Schneidrädchens auch für Edelstahlrohre einsetzbar, Bügel aus Temperguss, Elastischer Vorschub durch eingebautes Federsystem, Geschützte Spindel durch hülsenartige Verlängerung, Blau lackiert, Spindel brüniert, Ausführung mit 3 Schneidrädchen siehe No. 222
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min.) [Zoll]:
1/8 Inch
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
10-60 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
1/8 - 2 Inch
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
6,3 mm
Wandstärke (min.):
2,0 mm
Wandstärke (min./max.):
2,0-6,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Bügel aus Temperguss
Netto-Gewicht [kg]:
2,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
60 mm
Rohr-Ø (max.) [Zoll]:
2 Inch
Rohr-Ø (min.) [mm]:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
220220
ab € 10,19*
Sonstiges
Gedore
220620
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.