Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873406 Herst.-Nr.: 3301604 EAN/GTIN: 4060833016049 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite: | 18 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 0,088 kg | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Kunststoffschere, Ersatzklinge für Lackabziehpinzette, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesserklinge, Ersatzschneidbacke, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messer für Klebebandabroller, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser, Wechseleinsatz, Zubehör für Entgrater |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,15* | € 2,99* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,24* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,17* | € 3,22* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,22* | € 3,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|