Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-801 C Mechanischer Antrieb für Radnaben, 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3290255
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3290255
EAN/GTIN:
     4046459175049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Mechanischer Antrieb für die Radnaben- und Radlager-Werkzeugsätze KL-0039-... Serie, KL-0041-4.. Serie sowie KL-0041-380 A.
Der im Satz enthaltene Aufnahmeadapter mit integriertem Kugellager ermöglicht dabei ein einfaches und kraftoptimiertes Arbeiten.
Die spezielle Schnellspannmutter ermöglicht eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben.
Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.
Zum Antrieb von KL-0041-380 A werden nur die Spindel KL-0039-2030 und der Aufnahmeadapter KL-0039-1011 benötigt.

Stückliste:

1x KL-0039-2030 - Zugspindel M20
1x KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter M20
1x KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter M20 mit O-Ring
1x KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mechanische Spindel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Antriebssechskant:
19 mm
Belastung (max.):
20 t
Gewinde:
M20
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
2,5 kg
Spindel Gesamtlänge:
420 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
310 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1975447
ab € 56,99*
Sonstiges
Gedore
2179202
ab € 78,55*
Sonstiges
Gedore
2362376
ab € 68,04*
Sonstiges
Gedore
2915758
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.