Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-WHL-L SF2-160 Schubfach 2 (mit Führungsschienen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-3132803
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-WHL-L SF2-160
EAN/GTIN:
     4010886952290
Suchbegriffe:
Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Tei...
Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkas...
Aufbewahungsschränke für allgemeine...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Geeignet für Modelle:
für Werkstattwagen WHL-L7
Gesamtbreite [mm]:
640 mm
Gesamthöhe [mm]:
162,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.