Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 25-8 Dosenhalter für 8 Spraydosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3127907
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 25-8
EAN/GTIN:
     4010886952030
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte
Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm, Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar, Pulverbeschichtet, Mit Tragegriff, Innenmaße sind kompatibel mit GEDORE 1500 CT-Modulen , Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten), Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
100 mm
Gesamtiefe [mm]:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,05 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.