Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WK 1040 L Rollenkoffer leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3065391
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WK 1040 L
EAN/GTIN:
     4010886950982
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Fahrgriff mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff, Breiter Radstand mit 2 Inline-Rollen sorgen für ein kippstabiles Ziehen, Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff, Der geöffnete Kofferdeckel ist durch Einrasten des Sicherheitsdeckelhalters vor ungewolltem Schließen geschützt, Dokumentenfach A4 im Deckel, Variabel unterteilbare Bodenschale, Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser sowie ein Zahlenschloss, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite im Deckel, Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen, Handsympatischer Tragegriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
30 kg
Gesamtbreite [mm]:
490 mm
Gesamthöhe [mm]:
200 mm
Gesamtlänge [mm]:
395 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
6,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: gedore trolley, rollenkoffer, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.