| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3022269 Herst.-Nr.: 3022269 EAN/GTIN: 4046459151906 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmuttern ist eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich. Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht. Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden. passend für: Universell passend für Werkzeuge der KL-0039-.. Serie Radlager/Silentlager, mit M10x1,25, M12, M14, M16 und M20 Zugspindel-Aufnahmegewinde. Stückliste: 1x KL-0039-2110-2 - Schnellspannmutter M10x1,25 1x KL-0039-2112-2 - Schnellspannmutter M12 1x KL-0039-2114-2 - Schnellspannmutter M14 1x KL-0039-2116-2 - Schnellspannmutter M16 1x KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter M20 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsart: | mechanisch, hydraulisch | Gewindemaß: | M10x1,25 | Gewindemaß 2: | M12 | Gewindemaß 3: | M14 | Gewindemaß 4: | M16 | Gewindemaß 5: | M20 | Inhalt (Anzahl Stück): | 5 | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz |
| | |
| |