Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1504 XL CT6-U10-183 CT-Modul mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3011607 1504 XL CT6-U10-183 Check-Tool-Modul mit Sortiment Werkzeugsets/-
GEDORE 3011607 1504 XL CT6-U10-183 Check-Tool-Modul mit Sortiment Werkzeugsets/-
Artikel-Nr.:
     C1150-3011607
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1504 XL CT6-U10-183
EAN/GTIN:
     4010886974902
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
1.055 mm
Material:
Schaumstoff
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Handwerkzeugsortiment, Werkzeugset, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Bitbox, Bohrerset, Drehmomentschraubendrehersatz, Erweiterungskit, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hakenwerkzeug-Set, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Lochsäge, Lochsägen-Satz, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.117,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,37*
€ 1.329,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,34*
€ 1.316,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.099,01*
€ 1.307,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,25*
€ 1.277,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.070,75*
€ 1.274,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.069,82*
€ 1.273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,52*
€ 1.263,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.059,84*
€ 1.261,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,71*
€ 1.258,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.