Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1110 CTB3-01 Werkzeugsortiment in CT-Modul 43-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309031
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 CTB3-01
EAN/GTIN:
     4010886949313
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

GEDORE Werkzeugsortiment aus dem Werkstattalltag heraus zusammengestellt
Ideal für große und kleine Wartungs- und Montagearbeiten
Geeignet für Industrie, Handwerk, Automotive und den ambitionierten Heimwerker

Stückliste:

Ringmaulschlüssel No. 7, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm
Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g
Körner No. 100-12, 120x12x5 mm
Splinttreiber No. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm
Flachmeißel No. 97-250, 250x24 mm
Kreuzmeißel No. 98-125, 125x10x5 mm
Durchtreiber No. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 mm
1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 mm
1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -7, 125 180 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Check-Tool-Modul für WORKMO oder L-BOXX 136
Gesamtbreite:
660 mm
Gesamtlänge:
314 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
43
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
6,11 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 370,41*
€ 424,74*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,49*
€ 428,67*
16 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,15*
€ 436,07*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 383,69*
€ 439,09*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 441,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100-12
ab € 2,79*
Sonstiges
Gedore
119-4
ab € 3,45*
Sonstiges
Gedore
119-5
ab € 3,45*
Sonstiges
Gedore
119-6
ab € 3,45*
Sonstiges
Gedore
119-8
ab € 4,16*
Sonstiges
Gedore
19 10
ab € 4,26*
Sonstiges
Gedore
19 11
ab € 4,26*
Sonstiges
Gedore
19 12
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Sonstiges
Gedore
19 14
ab € 2,84*
Sonstiges
Gedore
19 15
ab € 4,54*
Sonstiges
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Sonstiges
Gedore
19 17
ab € 5,07*
Sonstiges
Gedore
19 18
ab € 5,20*
Sonstiges
Gedore
19 19
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.