Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-2180 5 B Rädchenbolzen zu 2180 5, 2270 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-733951
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-2180 5 B
EAN/GTIN:
     4017981012546
Suchbegriffe:
Rohrabschneider-Ersatzbolzen
Rädchenbolzen
gedore rädchenbolzen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,15*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,19*
3 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,23*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.