| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2964074 Herst.-Nr.: 2180 4 EAN/GTIN: 4017981012492 |
| |
|
| | |
| Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten, No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss, No. 2180 5 mit Schnellverstellung, Blau lackiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Rohr-Ø (min./max.) [mm]: | 3-45 mm | Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]: | - | Schnellverstellung: | Nein | Ursprungsland: | Spanien | VDE zertifiziert: | Nein | Wandstärke (max.): | 2,5 mm | Wandstärke (min.): | 0,7 mm | Wandstärke (min./max.): | 0,7-2,5 mm | Gesamtbreite [mm]: | 70 mm | Gesamthöhe [mm]: | 40 mm | Gesamtlänge [mm]: | 180 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,39 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Rohr-Ø (max.) [mm]: | 45 mm | Rohr-Ø (min.) [mm]: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |