Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2270 5 Rohrabschneider für Kunststoff-/Verbundrohre 6-76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2964015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2270 5
EAN/GTIN:
     4017981012621
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Zum sauberen Schneiden von Mehrschichtverbundrohren (MSR) und sonstigen Kunststoffrohren, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, No. 2270 5 mit verstellbarer dritten Druckrolle zur optimalen Führung unterschiedlicher Rohrdimensionen, Mit Schnellverstellung, Körper aus Aluminium-Druckguss, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
6-76 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
8,6 mm
Wandstärke (min.):
1,5 mm
Wandstärke (min./max.):
1,5-8,6 mm
Ausführung:
Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Aluminium-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,93 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
76 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 76mm, Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 5 B
ab € 3,24*
Sonstiges
Gedore
E-2270 5 A
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.