Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102 L GEDORE L-BOXX Mini leer inkl. Einteilersortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2950529
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1102 L
EAN/GTIN:
     4010886946572
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Kompatibel zum GEDORE BOXX®en-System, Besonders für kleine Werkzeugsortimente geeignet, Auch als Box für Kleinteile verwendbar, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Die L-BOXX® Mini passt 2x in eine i-BOXX® 72
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
62 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.