Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE EI-1100 CT2-1.41/2A Schaumstoffmodul 2/2 L-BOXX 136 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2927306 EI-1100 CT2-1.41/2A Schaumstoffmodul 2/2 L-BOXX 136 leer Werkstat
GEDORE 2927306 EI-1100 CT2-1.41/2A Schaumstoffmodul 2/2 L-BOXX 136 leer Werkstat
Artikel-Nr.:
     C1150-2927306
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927306
EAN/GTIN:
     4010886945285
Suchbegriffe:
Ablagefach für Werkstattwagen
Antirutschmatte
Arbeitsplatte
Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
315 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,2 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsä..., Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.