Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-413 K Zugvorrichtung Silentlager, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2828286
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2828286
EAN/GTIN:
     4046459132868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Die Zugvorrichtung ermöglicht den schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Silent- oder Gelenklagern.
Der im Satz enthaltene mechanische Antrieb gewährleistet das Herausziehen von Silent- oder Gelenklagern ab einem Innenbohrungs-Ø von 10 mm.
Durch die problemlose Erweiterung des Werkzeugsatzes mit einzelnen Teilen der KL-0039-Serie wie z.B. Zentrier- und Druckringen oder Druck- / Stützhülsen ist die Zugvorrichtung nahezu universell einsetzbar z.B. auch zum Wechseln von Radlagern.
Bei sehr festsitzenden oder eingerosteten Silentlagern kann optional auch ein hydraulischer-Antrieb von GEDORE Automotive eingesetzt werden.
Die zusätzliche Verwendung eines Pressrahmens ermöglicht auch den Aus- und Einbau z.B. von Traggelenken etc.

passend für:

Universell passend für Silent- oder Gelenklager mit Ø 30 - 73 mm.

Hinweis:

Antriebsteile für hydraulischen Antrieb: KL-0039-2112 - Zugspindel M12 mit Mutter; KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter; KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter; KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17t; KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Stückliste:

1x KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter M20 mit O-Ring
1x KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mechanische Spindel
2x KL-0039-1910-2 - Bundmutter M10x1,25
2x KL-0039-1912-2 - Bundmutter M12
2x KL-0039-1914-2 - Bundmutter M14
2x KL-0039-1916-2 - Bundmutter M16
1x KL-0039-2010-1 - Zugspindel M10x1,25
1x KL-0039-2012-1 - Zugspindel M12
1x KL-0039-2014-1 - Zugspindel M14
1x KL-0039-2016-1 - Zugspindel M16
1x KL-0039-1630 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 30 / 22 mm
1x KL-0039-1640 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 40 / 32 mm
1x KL-0039-1646 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 46 / 38 mm
1x KL-0039-1650 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 50 / 42 mm
1x KL-0039-1654 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm
1x KL-0039-1658 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 58 / 50 mm
1x KL-0039-1664 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 64 / 56 mm
1x KL-0039-1666 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 66 / 58 mm
1x KL-0039-1670 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 70 / 62 mm
1x KL-0039-1672 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 72 / 64 mm
1x KL-0039-1744 - Druck-/Stützhülse lang Ø 44 / 36 mm
1x KL-0039-1750 - Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm
1x KL-0039-1756 - Druck-/Stützhülse lang Ø 56 / 48 mm
1x KL-0039-1762 - Druck-/Stützhülse lang Ø 62 / 54 mm
1x KL-0039-1766 - Druck-/Stützhülse lang Ø 66 / 58 mm
1x KL-0039-1770 - Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm
1x KL-0039-1774 - Druck-/Stützhülse lang Ø 74 / 66 mm
1x KL-0039-1778 - Druck-/Stützhülse lang Ø 78 / 70 mm
1x KL-0039-1782 - Druck-/Stützhülse lang Ø 82 / 74 mm
1x KL-0039-1784 - Druck-/Stützhülse lang Ø 84 / 76 mm
1x KL-0014-0030 - Molybdändisulfid Paste
1x KL-0039-4139 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Aufbewahrung:
im Koffer
Ausführung:
lang + kurz
Außen-Ø, Hülse (max.):
84 mm
Außen-Ø, Hülse (min.):
30 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
175 mm
Gesamtiefe:
420 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
34
Innen-Ø, Hülse (max.):
76 mm
Innen-Ø, Hülse (min.):
22 mm
Länge (Hülse):
45 | 115 mm
Netto-Gewicht:
18,4 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,66*
€ 932,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,79*
€ 887,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,23*
€ 873,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,27*
€ 835,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,85*
Zubehör
Gedore
2915375
ab € 76,70*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 438,99*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.