Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8178 460 Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 8178 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2675196
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8178 460
EAN/GTIN:
     4010886935033
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Bolt cutters
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.