Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RZ-DVV130 Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RZ-DVV130
EAN/GTIN:
     4010886934418
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gekröpfte Form
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
126 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
229 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser:
124 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
66 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Abstützung:
120 mm
Höhe Flanschring:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
3,58 kg
Radius Flanschring:
60 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.766,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.987,63*
€ 3.555,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,75*
€ 3.369,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,91*
€ 3.324,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,18*
€ 3.291,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,72*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 778,39*
Ähnlich
Gedore
DVV-40ZRS
ab € 1.974,39*
Ähnlich
Gedore
K 37 55
ab € 113,79*
Ähnlich
Gedore
KB 3764
ab € 551,21*
Ähnlich
Gedore
KB 3770
ab € 4,15*
Ähnlich
Gedore
KB 3775
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
ab € 275,15*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 439,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.