Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RZ-DVV100 Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653222
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RZ-DVV100
EAN/GTIN:
     4010886934401
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gekröpfte Form
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
120 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
215 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser:
110 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
67 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Abstützung:
110 mm
Höhe Flanschring:
52 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
3,166 kg
Radius Flanschring:
53 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.536,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.748,78*
€ 3.271,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,88*
€ 3.098,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,79*
€ 3.049,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.536,55*
€ 3.018,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,32*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 813,26*
Ähnlich
Gedore
DVV-40ZRS
ab € 1.975,81*
Ähnlich
Gedore
K 37 55
ab € 120,30*
Ähnlich
Gedore
KB 3764
ab € 552,38*
Ähnlich
Gedore
KB 3770
ab € 4,16*
Ähnlich
Gedore
KB 3775
ab € 2,73*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
ab € 276,94*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 438,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.