Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1506 XL 2511 Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2528088
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2528088
EAN/GTIN:
     4010886900147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

Produktbeschreibung:

Korpus:
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Mit 2 gleichen Schubladenblöcken
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend
Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
985x1.250x630 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
14
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1250x550x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
1.250 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
141 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
10x Typ 1, H. = 67 mm, 2x Typ 2, H. = 137 mm, 2x Typ 3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, kastenwerkbank, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Montagewerkbank, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau, Werktisch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.422,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,45*
€ 1.892,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,95*
€ 1.856,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.556,62*
€ 1.852,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,50*
€ 1.778,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,55*
€ 1.734,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,03*
€ 1.692,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,56*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,68*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
Zubehör
Gedore
2251787
ab € 662,00*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,73*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.