Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 173 K-0500 Handsappie mit Kunststoffstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2478099
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2478099
EAN/GTIN:
     4017981005869
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Produktbeschreibung:

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel: Harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich für ein angenehmes Handgefühl und unzerbrechlicher Fiberglaskern
Zusätzliche Kopfsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
185 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,93 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Stiellänge:
380 mm
Stielmaterial:
Fiberglas
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2646978
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.